幸和製作所
テイコブ伸縮ステッキ 首細 ブラウン EN13シリーズ
握りやすい首細グリップ、男性向けのシンプルカラー伸縮ステッキ。
仕様
●寸法:71~91cm 11ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:250g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
アズワン品番
68-1998-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088776
EN13
¥
8,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください