森の仲間たち WJシリーズ

森の仲間たち WJシリーズ - ウィキャン森の仲間たち WJシリーズ - ウィキャン森の仲間たち WJシリーズ - ウィキャン森の仲間たち WJシリーズ - ウィキャン森の仲間たち WJシリーズ - ウィキャン森の仲間たち WJシリーズ - ウィキャン森の仲間たち WJシリーズ - ウィキャン森の仲間たち WJシリーズ - ウィキャン

かわいい森の仲間たちが、お庭や玄関を愉しく演出します、コンセント要らずでお好みの場所に設置できます、太陽光で充電するから電気代0、カラフルに変わるレインボーLEDライトで演出、明暗センサー搭載で周囲が暗くなると自動的に点灯

仕様●サイズ:高さ28×幅12.5×奥行12cm●材質:ポリレジン樹脂・PP●充電時間目安:8~10時間(日照時間、太陽光の強度や入射角度などによる)●点灯時間(フル充電時の目安):6時間内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05110650WJ-815268-4067-49
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
05110659WJ-815468-4067-51
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
05110668WJ-815368-4067-50
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする