曜日別特売

ベッドサイドテーブル MBT-3261シリーズ

ベッドサイドテーブル MBT-3261シリーズ - ナビス(アズワン)

ガス圧シリンダーでスムーズに高さ調節が可能です。低床ベッドに対応しています。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):800×400×670~1060●色:ブラウン●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/MDF合板●ベース高さ:約35mm●テーブルサイズ:800×400mm●キャスター:Φ24mm(ポリカーボネート製、ストッパーなし)●重量:約13kg●耐荷重:10kg●組み立て式(要工具)アズワン品番7-3617-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05283656MBT-3261-B
27,000
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする