ナビス(アズワン)
オーバーテーブル WT-1450シリーズ
ハンドルを回すだけで、730~1030mmの間で高さを自由に調節できます。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):1450×400×730~1030●重量(kg):約20●材質:本体/スチール塗装仕上げ、天板/MDF(天面:PVC(塩化ビニル樹脂))、ハンドル部/ABS樹脂●キャスター:Φ60mm(2輪ストッパー付き)●耐荷重:40kg(均等荷重)●高さ調整方法:ハンドル式●組み立て式(要工具)
アズワン品番
8-588-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05284715
WT-1450
¥34,000
¥
31,980
¥35,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000