曜日別特売

デジタル・オシロスコープ 4アナログチャンネル DSシリーズ

デジタル・オシロスコープ 4アナログチャンネル DSシリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ 4アナログチャンネル DSシリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ 4アナログチャンネル DSシリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ 4アナログチャンネル DSシリーズ - RIGOL(リゴル)

4アナログ・チャンネル、最高サンプルレート: 1GSa/s、垂直軸レンジ: 1mV/div 10V/div、水平軸12div、自動測定結果を履歴としてグラフまたは表形式で表示、シリアル・バス・トリガ&デコード、インタフェース: USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力)、7インチWVGA(800x480)ディスプレイ、RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。

仕様●周波数帯域:100MHz●4アナログチャンネル●16デジタルチャンネル●1GSa/s●レコード長:24Mポイント●8bit高解像度●垂直軸レンジ:1mV/div ~ 10V/div●水平軸12div●最高30000wfms/s高速波形取り込みレート●インタフェース:USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力)●ディスプレイ:7インチWVGA(800×480)ディスプレイ●メーカー直営3年保証【日本語取扱説明書対応】アズワン品番68-4522-79内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05140601DS1104Z Plus
91,200
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする