ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 150mm 4E150Xシリーズ

ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 150mm 4E150Xシリーズ - テザックブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 150mm 4E150Xシリーズ - テザック

ポリエステルはナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能もいいので屋外での使用には最適な素材です。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。

内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
051249484E150X568-4130-56
56,660
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
051249574E150X468-4130-54
47,940
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
051249664E150X4.568-4130-55
52,300
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
051249754E150X6.568-4130-59
69,740
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
051249914E150X5.568-4130-57
61,020
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
051250004E150X768-4130-60
74,100
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
051250094E150X368-4130-52
39,220
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
051250184E150X968-4130-64
91,540
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
051250274E150X8.568-4130-63
87,180
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
051250364E150X3.568-4130-53
43,580
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
051250454E150X7.568-4130-61
78,460
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
051250614E150X668-4130-58
65,380
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
051250704E150X2.568-4130-51
34,860
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
051250794E150X9.568-4130-65
95,900
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
051250884E150X268-4130-50
30,500
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
051250974E150X1068-4130-66
100,260
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
051251064E150X868-4130-62
82,820
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
051251154E150X1.568-4130-49
26,140
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする