1/2八ッ切プレート

1/2八ッ切プレート - 福井クラフト1/2八ッ切プレート - 福井クラフト1/2八ッ切プレート - 福井クラフト1/2八ッ切プレート - 福井クラフト1/2八ッ切プレート - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):235mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):27mm●重量:149g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052268075103796068-4655-26
3,350
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
052268165103798068-4655-27
3,500
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
052268415103797068-4655-25
3,500
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
052268255103793068-4655-24
2,700
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする