福井クラフト
16.8cm 2点薬味皿
仕様
●サイズ(W):168mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):28mm●重量:72g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05226965
54036460
68-4655-38
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05226981
50025780
68-4655-42
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05226990
54036490
68-4655-46
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05226999
55204580
68-4655-50
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください