福井クラフト
1人ロクロ目飯器 蓋
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(H):25mm●重量:160g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05241157
39171350
68-4678-90
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05241166
39171380
68-4678-92
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05241175
40430511
68-4678-94
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください