福井クラフト
207 ふるさと杓子
仕様
●サイズ(W):207mm●サイズ(D):71mm●重量:30g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05205475
81258234
68-4624-65
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05205466
81258235
68-4624-66
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください