福井クラフト
21cm T スコールカット深鉢
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(H):75mm●重量:360g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05209429
40390112
68-4631-78
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209438
40421930
68-4631-79
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209447
40421920
68-4631-80
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください