福井クラフト
21cm T スコールカット浅鉢
仕様
●サイズ(W):213mm●サイズ(H):49mm●重量:216g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05209395
40390111
68-4631-75
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209411
40421910
68-4631-76
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209420
40421900
68-4631-77
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください