福井クラフト
22cm スクエアフラットプレート
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):30mm●重量:230g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05215126
50028570
68-4639-80
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215151
17412270
68-4639-82
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215160
17412285
68-4639-83
¥
3,750
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215135
55202830
68-4639-81
¥
2,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください