255ツイン丼

255ツイン丼 - 福井クラフト255ツイン丼 - 福井クラフト255ツイン丼 - 福井クラフト255ツイン丼 - 福井クラフト255ツイン丼 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):255mm●サイズ(D):163mm●サイズ(H):82mm●重量:350g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052052474201276068-4624-41
5,900
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
052052654201269068-4624-39
4,600
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
052052814201270068-4624-40
5,200
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
052052564042161068-4624-37
4,850
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする