福井クラフト
25cm ABS陶風フリープレート
仕様
●サイズ(W):248mm●サイズ(D):248mm●サイズ(H):17mm●重量:252g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05214399
50022955
68-4638-89
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214408
51021985
68-4638-90
¥
3,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214417
50022960
68-4638-91
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214435
50000229
68-4638-93
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214426
51022015
68-4638-92
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください