福井クラフト
25cm 角1/5プレート
仕様
●サイズ(W):255mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):28mm●重量:323g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05214609
55202660
68-4639-12
¥
3,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214627
55202690
68-4639-14
¥
3,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214636
50022990
68-4639-15
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214600
50022985
68-4639-11
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
05214618
55202670
68-4639-13
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください