福井クラフト
25cm 角9点プレート
仕様
●サイズ(W):255mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):28mm●重量:325g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05214670
55202700
68-4639-19
¥
3,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214679
50023005
68-4639-20
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
05214645
50022995
68-4639-16
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
05214661
80521020
68-4639-18
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください