福井クラフト
25cm 角ABS1/3プレート
仕様
●サイズ(W):255mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):28mm●重量:318g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05214688
50023010
68-4639-21
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214706
80521030
68-4639-23
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214715
17412150
68-4639-24
¥
2,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214731
17411905
68-4639-25
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214697
50023015
68-4639-22
¥
2,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください