福井クラフト
25cm 角ABS7点プレート
仕様
●サイズ(W):255mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):28mm●重量:323g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05214740
50023020
68-4639-26
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214758
80521050
68-4639-28
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214767
55202720
68-4639-29
¥
2,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214776
21025525
68-4639-30
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214749
50023025
68-4639-27
¥
2,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください