福井クラフト
25cm 長角ABS1/2プレート
仕様
●サイズ(W):255mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):24mm●重量:205g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05215345
50028735
68-4640-04
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215370
55202790
68-4640-06
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215379
17412090
68-4640-07
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215388
17412120
68-4640-08
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215397
17412076
68-4640-09
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215361
55202800
68-4640-05
¥
1,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください