25cm 長角ABS6点プレート

25cm 長角ABS6点プレート - 福井クラフト25cm 長角ABS6点プレート - 福井クラフト25cm 長角ABS6点プレート - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):255mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):24mm●重量:222g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052152485002869568-4639-92
2,150
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
052152661741218068-4639-95
2,950
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
052152755002871068-4639-96
3,050
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
052152575002870568-4639-93
1,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする