福井クラフト
26.2cm 3点薬味皿
仕様
●サイズ(W):262mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):28mm●重量:125g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227008
54036500
68-4655-39
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227017
50025785
68-4655-43
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227026
54036530
68-4655-47
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227035
55204585
68-4655-51
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください