福井クラフト
26.5cm 長角深型ツーワンプレート
仕様
●サイズ(W):267mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):35mm●重量:162g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05215406
50028760
68-4640-14
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215415
51021935
68-4640-15
¥
3,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215431
50028755
68-4640-10
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215449
55202810
68-4640-12
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215458
51021940
68-4640-13
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215440
55202820
68-4640-11
¥
2,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください