27.5波紋鉢

27.5波紋鉢 - 福井クラフト27.5波紋鉢 - 福井クラフト27.5波紋鉢 - 福井クラフト27.5波紋鉢 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):275mm●サイズ(H):48mm●重量:392g●材質:ABS樹脂内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052182765002345568-4643-43
2,700
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
052182855131121068-4643-44
2,850
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
052183105131123068-4643-46
3,450
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
052183015131122068-4643-45
2,950
取扱い終了
返品不可
052183195131124068-4643-47
4,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする