福井クラフト
28cm タービンプレート
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(H):16mm●重量:282g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05230779
75020340
68-4660-25
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05230788
75020260
68-4660-26
¥
3,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05230797
75020280
68-4660-27
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05230806
75020290
68-4660-28
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05230840
75020320
68-4660-23
¥
4,650
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05230849
75020310
68-4660-24
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05230815
75020240
68-4660-21
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
05230831
75020270
68-4660-22
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください