福井クラフト
3.1寸 布袋椀
仕様
●サイズ(W):97mm●サイズ(H):89mm●重量:107g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05199367
37001300
68-4614-13
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199358
37001290
68-4614-09
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください