福井クラフト
3.1寸 布目小吸椀
仕様
●サイズ(W):94mm●サイズ(H):101mm●重量:98g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197949
33100020
68-4611-94
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197958
33100010
68-4611-93
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください