福井クラフト
3.5寸 乱筋羽反小吸椀
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(H):97mm●重量:108g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05198317
12024080
68-4612-35
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05198326
12024090
68-4612-36
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください