福井クラフト
3.8寸 越丸椀
仕様
●サイズ(W):112mm●サイズ(H):98mm●重量:140g●材質:メラミン複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201081
33025290
68-4617-53
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201090
33024900
68-4617-54
¥
5,550
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201099
33024910
68-4617-55
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201065
33024885
68-4617-52
¥
3,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください