福井クラフト
300耐熱短冊皿
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):118mm●サイズ(H):60mm●重量:190g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05225039
30002960
68-4652-72
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05225048
30002980
68-4652-73
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05225057
30002970
68-4652-74
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05225030
46201280
68-4652-71
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください