福井クラフト
32cm しのぎ波彫丸皿
仕様
●サイズ(W):318mm●サイズ(H):27mm●重量:643g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05218328
50023460
68-4643-48
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05218337
51022020
68-4643-49
¥
6,150
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05218346
51022050
68-4643-50
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05218355
51022060
68-4643-51
¥
7,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05218371
51022070
68-4643-52
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください