福井クラフト
33cm T スコールカット丸鉢
仕様
●サイズ(W):330mm●サイズ(H):100mm●重量:722g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05209456
88014410
68-4631-81
¥
9,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209465
80115910
68-4631-82
¥
10,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209481
80115920
68-4631-83
¥
10,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください