福井クラフト
33cm 竹船番重
仕様
●サイズ(W):330mm●サイズ(D):244mm●サイズ(H):32mm●重量:380g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05220656
55008760
68-4646-33
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05220665
55008770
68-4646-34
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください