曜日別特売

34cm 丸オードブルトレー

34cm 丸オードブルトレー - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):340mm●サイズ(H):36mm●重量:550g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052209365501180068-4646-78
5,750
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
052209095520514068-4646-77
5,500
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
052209185520516068-4646-79
4,150
取扱い終了
返品不可
052209275501182068-4646-80
4,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする