福井クラフト
34cm 渕布目長角皿
仕様
●サイズ(W):337mm●サイズ(D):171mm●サイズ(H):35mm●重量:282g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05229729
40421110
68-4659-04
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229738
40410330
68-4659-05
¥
3,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください