福井クラフト
3寸 Lカット小鉢
仕様
●サイズ(W):90mm●サイズ(H):65mm●重量:73g●材質:アクリル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05239398
85020030
68-4674-92
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239407
85020010
68-4674-93
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください