福井クラフト
3寸 菊カット汁鉢
仕様
●サイズ(W):95mm●サイズ(H):63mm●重量:100g●材質:アクリル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05239380
85020110
68-4674-90
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239389
85020130
68-4674-89
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください