福井クラフト
3寸 大和重 蓋
仕様
●サイズ(W):91mm●サイズ(D):91mm●サイズ(H):11mm●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05229196
50025840
68-4658-47
¥
580
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229205
50025860
68-4658-49
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229221
50025830
68-4658-45
¥
580
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229230
50025870
68-4658-51
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください