福井クラフト
3寸 大和重 親
仕様
●サイズ(W):91mm●サイズ(D):91mm●サイズ(H):45mm●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05229239
50025835
68-4658-46
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229248
50025845
68-4658-48
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229257
50028565
68-4658-50
¥
1,080
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229266
50025875
68-4658-52
¥
1,080
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください