福井クラフト
3寸 富士型小吸物椀
仕様
●サイズ(W):91mm●サイズ(H):89mm●重量:101g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05198281
33600840
68-4612-31
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05198290
12023823
68-4612-32
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください