福井クラフト
3点珍味箱
仕様
●サイズ(W):216mm●サイズ(D):75mm●サイズ(H):37mm●重量:165g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4655-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227157
55204615
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください