福井クラフト
4.2寸 雑煮椀
仕様
●サイズ(W):127mm●サイズ(H):114mm●重量:190g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201625
33710760
68-4618-79
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201641
33710770
68-4618-80
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201650
37002050
68-4618-81
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201668
37002080
68-4618-83
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201677
37002060
68-4618-84
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201686
33710790
68-4618-85
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201659
37002070
68-4618-82
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
05201695
33710810
68-4618-86
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください