福井クラフト
4.5寸 サラダボール
仕様
●サイズ(W):138mm●サイズ(H):50mm●重量:106g●材質:アクリル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05208616
13000257
68-4630-83
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05208625
13000258
68-4630-84
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください