福井クラフト
4.5寸 菊カット鉢
仕様
●サイズ(W):139mm●サイズ(H):63mm●重量:150g●材質:アクリル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05233561
85020230
68-4663-88
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233570
85020210
68-4663-89
¥
2,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください