曜日別特売

4.5寸 仙才煮物椀

4.5寸 仙才煮物椀 - 福井クラフト4.5寸 仙才煮物椀 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):135mm●サイズ(H):75mm●重量:165g●材質:メラミン複合樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052019053371093068-4619-20
5,100
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
052019213371094068-4619-21
6,000
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする