福井クラフト
4.5寸 天竜寺椀
仕様
●サイズ(W):133mm●サイズ(H):97mm●重量:205g●材質:メラミン複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05208178
33604755
68-4629-41
¥
54,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05208187
32603235
68-4629-42
¥
46,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05208196
33604765
68-4629-43
¥
62,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください