福井クラフト
4寸 手桶 蓋
仕様
●サイズ(W):106mm●サイズ(H):13mm●重量:60g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4647-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05221155
51030918
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください