福井クラフト
4寸 台平仙才椀
仕様
●サイズ(W):124mm●サイズ(H):91mm●重量:170g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201151
30048210
68-4617-60
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201135
30048220
68-4617-61
¥
1,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください