福井クラフト
4寸 段付直仙才椀
仕様
●サイズ(W):121mm●サイズ(H):101mm●重量:175g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201300
37001950
68-4617-89
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201309
37001970
68-4617-92
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201318
37001980
68-4617-93
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201275
30048260
68-4617-86
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
05201291
30048270
68-4617-87
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください