福井クラフト
5.3寸 笠富士煮物椀
仕様
●サイズ(W):161mm●サイズ(H):80mm●重量:195g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4619-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05202088
30045160
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください